曜日別特売

ブラシ びん用4合 針金柄黒毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード50810394品番-
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥642
販売価格(税別)
584
適合器具びん毛材混毛全長(mm)470直径(Φmm)70全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90適合容量(mL)4合/500針金柄渡り(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする