TGK(東京硝子器械)
血沈ピペット用ブラシ 針金柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
50810428
品番
-
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
適合器具
血沈ピペット用
毛材
山羊白毛
全長(mm)
460
直径(Φmm)
5
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
460×5×70
柄
針金柄
渡り(mm)
70