TGK(東京硝子器械)
ブラシ びん用1合 針金柄黒毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
50810489
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥382
販売価格(税別)
¥
347
バスケットに入れる
適合器具
びん
毛材
豚毛
全長(mm)
290
直径(Φmm)
50
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
290×50×55
適合容量(mL)
1合/50~100
柄
針金柄
渡り(mm)
55