曜日別特売
EA759G-18A レンズクリーナー エスコ 50811049

EA759G-18A レンズクリーナー エスコ 50811049
EA759G-18A レンズクリーナー エスコ 50811049

レンズクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード50811049品番EA759G-18A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270

天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です

用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします付属品マイクロファイバークロス入成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)容量(mL)30アズワン品番64-2260-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50811049
2020-03-28
用途: カメラレンズの清掃
その他業種

天然成分で安心してカメラレンズの清掃に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする