材質ABS樹脂質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)光源白色LED照度(Lx)点灯開始:約5以下電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されますアズワン品番64-2273-81防水性無