緑星社
小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
50811207
品番
RX-2LEDF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
点灯色
黄
仕様
(灯質)4秒1閃光
全長(mm)
約400
質量(kg)
約1.5(電池含む)
高さ(mm)
(灯高)約150
電源
単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)
49(フレネルレンズ)
主要材質
(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール
光源
LED
電池寿命
約3ヶ月
光度(cd)
実効/4(保守率0.77含まず)
浮力(N)
全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)
距離(km)
光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
径(mm)
(浮体)約230