曜日別特売
EA997XT-0.8 0.8mmx15m トリム(ファインサンド/白) エスコ 50814618

0.8mmx15m トリム(ファインサンド/白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50814618品番EA997XT-0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,944
販売価格(税別)
9,040

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。

用途
板状のもののカバーに
適合板厚(mm)0.6~1.2全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XT-0.8材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする