エスコ
1.6mmx15m トリム(ファインサンド/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50814627
品番
EA997XT-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,944
販売価格(税別)
¥
9,040
バスケットに入れる
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途
板状のもののカバーに
適合板厚(mm)
1.2~2.0
色
白
全長(m)
15
仕様
片面リップ
エスコ品番
EA997XT-1.6
材質
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)