曜日別特売
0805B104K500CT チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ WALSHIN 50817096

チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1リール(4000個)静電容量0.1μF定格電圧(V)DC50注文コード50817096品番0805B104K500CT
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

表面実装用の積層セラミックコンデンサです。

静電容量0.1μF定格電圧(V)DC50タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする