曜日別特売
EA998RD-27 27.0cm 安全長靴 エスコ 50817287

27.0cm 安全長靴

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50817287品番EA998RD-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
5,200

JIS(S級)相当品鋼製先芯入り。

サイズ(cm)27足幅3E材質(アッパー)ゴムエスコ品番EA998RD-27種類安全長靴材質(ソール)ゴムJIS規格JIS S級相当材質(インナー)綿メリヤス材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
注意
※靴底はすべり止め仕様・耐油性ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする