曜日別特売
EA998RH-26 26.0cm 安全長靴(踏抜き防止) エスコ 50817418

26.0cm 安全長靴(踏抜き防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50817418品番EA998RH-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,545
販売価格(税別)
5,950

JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。

サイズ(cm)26足幅3Eエスコ品番EA998RH-26種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム機能踏抜き防止JIS規格JIS T 8101(S種)相当材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする