曜日別特売
- 特胴付長 K型 弘進ゴム 50817744

特胴付長 K型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1着注文コード50817744品番-
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

総ゴム製の胴付長靴で強度抜群。
靴底に泥や小石が詰まりにくい仕様。
ハードな水作業にご使用頂けます。

用途ハードな水場作業。材質PVC(塩ビ)サイズ(cm)25仕様ズボン部:両面ゴム、ゴム紐付、ブーツ部:底周り補強ゴム付、ロール底厚さ(mm)1.2(ズボン部)エコマーク認定認定グリーン購入法適合脇丈(cm)125(25.5~26cmの場合)エコマーク認定番号9143006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする