エスコ
25.5cm プロスニーカー (黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1足
注文コード
50818084
品番
EA998RY-25.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,228
販売価格(税別)
¥
7,480
バスケットに入れる
JSAA A種 認定品。
JIS S級相当鋼製先芯入。
耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)
25.5
足幅
4E
材質(アッパー)
合皮、合成繊維メッシュ
エスコ品番
EA998RY-25.5A
形状
ローカット
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
410(26cm)
材質(インソール)
合成繊維メッシュ
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー