曜日別特売
EA998RY-26.5A 26.5cm プロスニーカー (黒) エスコ 50818102

26.5cm プロスニーカー (黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1足注文コード50818102品番EA998RY-26.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,228
販売価格(税別)
7,480

JSAA A種 認定品。
JIS S級相当鋼製先芯入。
耐油底、踵衝撃吸収設計。

サイズ(cm)26.5足幅4Eエスコ品番EA998RY-26.5A形状ローカット材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)410(26cm)材質(インソール)合成繊維メッシュ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする