エアロフレックス

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)25
25
13
16
19
22
28
32
35
38
42
45
51
54
6
10
64
67
76
80
60
48
57
73
83
90
92
98
102
105
109
115
127
130
140
165
肉厚(mm)25
内容量1本(2m)注文コード50818654品番M25025
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。

用途
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品内径(Φmm)25全長(m)2肉厚(mm)25チューブ長さ(m)2銅管径(Φmm)挿入:25.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※-57℃から硬化 ※必要肉厚により-200℃まで使用可能
※こちらは背割りタイプではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 配管防熱
共和真空技術株式会社製造業

計画日程に出荷で、検証試験に大変な助かりを貰いました。

対象商品 : 52160527
2023-10-10
用途: 配管の断熱材として
卸売・小売業

作業性も良く、とても満足です。
今後リピート確定です。

対象商品 : 50818557
2023-01-05
用途: 配管の断熱に

メーカーだとケース購入しかできず、大量に在庫になる為こちらで購入。
部分施工でしたので助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 50818523
2021-08-06
用途: Hot water tube insulation
製造業

No issues. Works as expected.

対象商品 : 50818523
2021-02-04
用途: 緩衝材
サービス業

セロテープ跡が付くくらい表面が柔軟かつ繊細な感じがしますが、緩衝材としてはそれなりに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする