曜日別特売
EA998TV-25 25.0cm 安全スニーカー エスコ 50818766

25.0cm 安全スニーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1足注文コード50818766品番EA998TV-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,126
販売価格(税別)
4,660

JIS(S級)相当。
樹脂製先芯入り。

サイズ(cm)25足幅4Eエスコ品番EA998TV-25形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする