エスコ
26.5cm 安 全 靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1足
注文コード
50818863
品番
EA998TX-26.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,942
販売価格(税別)
¥
7,220
バスケットに入れる
JIS(S級)相当品。鋼芯入。
サイズ(cm)
26.5
足幅
4E
材質(アッパー)
合成皮革
エスコ品番
EA998TX-26.5A
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(ソール)
ウレタン耐油底
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴