WING ACE
SCHNAUZER L型カッターナイフ BLACK07(ブラックセブン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50819476
品番
TABK-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
オートで素早く作業!さらにネジロックで強力作業も出来る!
用途で使い分けができる!
強力な黒厚刃仕様!
トリプルレーザー研磨切れ味重視!
色
ブラック
タイプ
オート式 + ネジ式
耐荷重(kg)
約60(ネジロック時)
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.7