曜日別特売
6437 ピラルクレインブーツ カジメイク 50819616

6437 ピラルクレインブーツ カジメイク 50819616
6437 ピラルクレインブーツ カジメイク 50819616

ピラルクレインブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
キャメル
内容量1足注文コード50819616品番6437
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

雨でも晴れの日でも、履きたくなる快適レインブーツです。
インジェクション製法で防水性が抜群です。
従来のゴム長靴に比べ軽量。
また、天然ゴムに比べ耐摩耗性に優れています。
抗菌防臭ライニング材を使用しています。

サイズ(cm)26.5~27機能防水キャメル材質本体:SBR(合成ゴム)サイズLL高さ(cm)18.8材質(先芯)なし材質(インソール)EVA+ポリエステル
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする