力王
軽半長 (ドライ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
29
24
24.5
25.5
26.5
29
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50820045
品番
B015
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
作業用からご家庭の一般的な使用まで幅広いニーズに応えるブーツです。
吸汗ドライ裏地を使用。
用途
軽作業用
足幅
2E
サイズ(cm)
29
機能
吸汗
色
ブラック
材質(アッパー)
ゴム
靴タイプ
長靴
長さ(cm)
約31(26cm)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約700(26cm)
材質(インソール)
EVA