曜日別特売
EA998XD-46 27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) エスコ 50820638

27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50820638品番EA998XD-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,120
販売価格(税別)
19,200
サイズ(cm)27足幅EE材質サスペンダー:布ゴムエスコ品番EA998XD-46マリンブルー股下(cm)63材質(ソール)ゴム全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル総丈(cm)(脇から長靴まで)111股上(cm)前:52/後:64ふくらはぎ周り(cm)約38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする