曜日別特売
VS-400S バキュームシーラーエコノミー アズワン 50820639

バキュームシーラーエコノミー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50820639品番VS-400S
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥49,940
販売価格(税別)
45,400

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。

消費電力100W仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋質量(kg)約2.4電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)330×155×95シール寸法(mm)幅2×長200アズワン品番5-5695-41
注意
※より確実なシールを実現するには推奨ポリ袋をご利用ください。
※ビニール・ポリエチレン素材以外の複合素材等の袋(アルミ等)は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50820639
2022-07-28
用途: 食品サンプルの保存
教育・研究機関

両手で操作することで事故も起こりにくい設計です。もちろん、これもシールができたら自動で止まります。シンプルなので反対に使いやすいです。アズワンの袋は透湿性があるのか、サンプルの匂いがもれたので使えず、、、他社のアルミコーティングの袋に使用していますが、ダイアルを5にしてしっかり止まっています。

4が参考にしています
対象商品 : 50820639
2021-02-02
用途: レモン栽培にて冷凍保存用に使用、
東 設計工房有限会社

吸引力がもう少し欲しい気がする。使方は簡単で便利は良い。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする