曜日別特売
EA998ZB-1 340x235mm かんじき エスコ 50821295

340x235mm かんじき

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード50821295品番EA998ZB-1
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,927
販売価格(税別)
3,570
材質スパイク部:エラストマー樹脂エスコ品番EA998ZB-1寸法(mm)340×235材質(本体)ポリエチレン標準質量(g/片足)650耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする