10/24 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻 川島商事 50821533

10/24 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻 川島商事 50821533
10/24 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻 川島商事 50821533

瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個太さ(mm)約2カッチ注文コード50821533品番10/24
参考基準価格(税別)¥4,145販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。
嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。

用途
刺網他、網仕立糸として。
補強その他縛り糸として。
海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
カッチ質量(kg)1長さ(m)約492(1kgあたり)太さ(mm)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする