10/12 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻 川島商事 50821594

10/12 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻 川島商事 50821594
10/12 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻 川島商事 50821594

瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個太さ(mm)約1.2ライトグリーン注文コード50821594品番10/12
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。
嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。

用途
刺網他、網仕立糸として。
補強その他縛り糸として。
海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
ライトグリーン質量(kg)1長さ(m)約1080(1kgあたり)太さ(mm)約1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする