曜日別特売
AK18235 オートシャックルⅢ型 浅野金属工業 50822249

AK18235 オートシャックルⅢ型 浅野金属工業 50822249
AK18235 オートシャックルⅢ型 浅野金属工業 50822249

オートシャックルⅢ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(t)0.8
内容量1個注文コード50822249品番AK18235
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。
本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。
本体軸はΦ12 仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様です。

材質特殊ステンレス軸径(Φmm)本体:12サイズM質量(g)370使用荷重(t)0.8
注意
※交換後は、ねじにロックタイトなどのねじの緩み止め剤を塗布してからねじ込んでください。
※ねじが緩む可能性があるので、定期的に点検をしてご使用ください。
※スプリング交換時は、ねじも同時に取換えをしてください。
※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。
※交換用のスプリングとねじの用意(別売)があります。メーカーまでお問い合わせください。
※負荷がかけられている状態でゲートを離すと、本体に強い衝撃を与え、製品が破損したり、周囲の物や人に破損した製品が衝突するなどの事故が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする