曜日別特売
AK18231 オートシャックルⅡ型 浅野金属工業 50822276

AK18231 オートシャックルⅡ型 浅野金属工業 50822276
AK18231 オートシャックルⅡ型 浅野金属工業 50822276

オートシャックルⅡ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50822276品番AK18231
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。
ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。

材質特殊ステンレス(HighStainless1)サイズL質量(g)1200使用荷重(kg)2000長さL(mm)150.5
注意
※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。連結物や本体などへの急激な負荷が予測される場合、また、比較的長い時間開く必要がない場合は、必ずロックピンを取付けてください。
※ロックピンは別売りです。
※負荷がかけられている状態でゲートを離すと、本体に強い衝撃を与え、製品が破損したり、周囲の物や人に破損した製品が衝突するなどの事故が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする