AK18153 パースカップリング 浅野金属工業 50822355

AK18153 パースカップリング 浅野金属工業 50822355
AK18153 パースカップリング 浅野金属工業 50822355

パースカップリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50822355品番AK18153
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。
リング内径が大きく、連結部の自由度が高く設定されています。
材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)

材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、スリーブ=SUS316、スプリング=SUS304寸法(mm)11質量(g)420使用荷重(t)1.86長さL(mm)111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする