浅野金属工業
底引金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合品番
【別売バネ】AK4400B6=底引金具サイズS用
【別売バネ】AK4400B6=底引金具サイズS用
【別売バネ】AK4400B6=底引金具サイズS用
【別売バネ】AK4401B6=底引金具サイズM用
【別売バネ】AK4402B6=底引金具サイズL用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50822373
品番
AK4400
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
特殊ステンレス
適合品番
【別売バネ】AK4400B6=底引金具サイズS用
サイズ
S
長さL(mm)
200
質量(g)
1500
使用荷重(kg)
1200
注意
※別売りのバネがあります。