浅野金属工業
底引金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合品番
【別売バネ】AK4401B6=底引金具サイズM用
【別売バネ】AK4401B6=底引金具サイズM用
【別売バネ】AK4401B6=底引金具サイズM用
【別売バネ】AK4400B6=底引金具サイズS用
【別売バネ】AK4402B6=底引金具サイズL用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50822389
品番
AK4401
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
特殊ステンレス
適合品番
【別売バネ】AK4401B6=底引金具サイズM用
サイズ
M
長さL(mm)
250
質量(g)
2600
使用荷重(kg)
1700
注意
※別売りのバネがあります。