曜日別特売
AK4402 底引金具 浅野金属工業 50822398

AK4402 底引金具 浅野金属工業 50822398
AK4402 底引金具 浅野金属工業 50822398

底引金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合品番【別売バネ】AK4402B6=底引金具サイズL用
【別売バネ】AK4402B6=底引金具サイズL用
【別売バネ】AK4400B6=底引金具サイズS用
【別売バネ】AK4401B6=底引金具サイズM用
内容量1個注文コード50822398品番AK4402
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質特殊ステンレス適合品番【別売バネ】AK4402B6=底引金具サイズL用サイズL長さL(mm)300質量(g)5000使用荷重(kg)2400
注意
※別売りのバネがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする