曜日別特売
AK4771 重量フック(スイベル付) 浅野金属工業 50822949

AK4771 重量フック(スイベル付) 浅野金属工業 50822949
AK4771 重量フック(スイベル付) 浅野金属工業 50822949

重量フック(スイベル付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(t)1
内容量1個注文コード50822949品番AK4771
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)寸法(mm)1t質量(g)1300使用荷重(t)1長さL(mm)223
注意
※この製品を常時回転する部分には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする