曜日別特売
LS2AV59 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 50826589

LS2AV59 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 50826589
LS2AV59 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 50826589
LS2AV59 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 50826589
LS2AV59 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所 50826589

被覆SUSパイプ用万能サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)157
157
38
41
44
49
52
56
60
62
68
71
77
81
85
90
93
97
101
111
117
126
133
144
149
166
180
185
198
内容量1袋(25個)注文コード50826589品番LS2AV59
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き

材質ステンレス寸法L(mm)157温度範囲(℃)-20~90外径D(Φmm)60寸法P(mm)88寸法d(Φmm)6.5質量(g/個)26.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする