三桂製作所
被覆SUSパイプ用万能サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
180
180
180
38
41
44
49
52
56
60
62
68
71
77
81
85
90
93
97
101
111
117
126
133
144
149
157
166
185
198
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50826607
品番
LS2AV69
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質
ステンレス
寸法L(mm)
180
温度範囲(℃)
-20~90
外径D(Φmm)
69
寸法P(mm)
97
寸法d(Φmm)
6.5
質量(g/個)
29.7