KANON(中村製作所)
デジタルロングベースデプスゲージ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50827064
品番
E-LSDM15BLX15L(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
間口の広い深さ測定に最適
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定長(mm)
150
電源
SR44 1個
質量(g)
280
校正証明書
英文校正証明書付
寸法A(mm)
245
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
16
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
E
MPE
:±30
特性
●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
注意
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません