曜日別特売
1-3 アイラップ 直線接続部 古河電工パワーシステムズ 50827395

1-3 アイラップ 直線接続部 古河電工パワーシステムズ 50827395
1-3 アイラップ 直線接続部 古河電工パワーシステムズ 50827395
1-3 アイラップ 直線接続部 古河電工パワーシステムズ 50827395

アイラップ 直線接続部

(1件のレビュー)
取扱停止中
適合サイズ(mm2)150~325
内容量1組注文コード50827395品番1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合

用途
CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
適合サイズ(mm2)150~325
注意
※1組で3相分入ってます。絶縁体には傷をつけないでください。処理方法は必ず遵守願います。粘着カバーはしわにならないよう巻いてください。組み立て後、接続部にケーブル以外の加重を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50827377
2021-11-29
用途: 電源線の接続 延長の為
有限会社山正電気・ガス・熱供給・水道業

アイラップを施工した後に、エフコテープにて施工してます。
もう少し、横幅が少ないほうがいいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする