曜日別特売
3-1 アイラップ 分岐接続部 古河電工パワーシステムズ 50827404

3-1 アイラップ 分岐接続部 古河電工パワーシステムズ 50827404
3-1 アイラップ 分岐接続部 古河電工パワーシステムズ 50827404
3-1 アイラップ 分岐接続部 古河電工パワーシステムズ 50827404

アイラップ 分岐接続部

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合コネクタT154以下
内容量1組注文コード50827404品番3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合

用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。適合コネクタT154以下
注意
※1組で3相分入ってます。絶縁体には傷をつけないでください。処理方法は必ず遵守願います。粘着カバーはしわにならないよう巻いてください。組み立て後、接続部にケーブル以外の加重を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする