曜日別特売
KA771-42000 スプレーグリス PITWORK(日産) 50829135

スプレーグリス

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード50829135品番KA771-42000
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スプレータイプのグリース状防錆・潤滑剤です。耐候性、耐水性に優れ、特に雨水などによる洗い流しに堪えて長時間にわたる防錆、潤滑効果を発揮します。
逆さ使用可能です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50829135
2024-01-04
用途: 湿気の多い箇所の注油
カネナカ食品工業株式会社

屋外の冷蔵庫の扉に使用しましたが、雨や湿気に耐性があるように感じます。とりあえずどこでも使えるスプレーグリスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする