曜日別特売
KA103-24000 エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ) PITWORK(日産) 50829257

エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(240mL)注文コード50829257品番KA103-24000
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。
燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
注意
※スロットルバルブ部のモリブデンコートが剥がれる恐れがあるため、多連スロットルチャンバー車(例:スカイラインGTR、パルサーGTIR)には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50829257
2026-04-02
用途: 仕事用の車に使用
ほそや運送運輸・通信業

期待以上の商品で、大変満足しています。また購入したいと思います。

対象商品 : 50829257
2024-10-06
用途: プラグの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

今回がぶってたイリジウムプラグの清掃に使用しました。
完全にはカーボンは落ちませんでしたがかなり綺麗になりました。
本来の使用はしていませんがそれなりに効果が有りそう。

対象商品 : 50829257
2023-06-11
用途: 車のメンテナンス
製造業

日産車のAACバルブ洗浄に購入しました。今までは安物のパーツクリーナーを使っていましたが、洗浄力はこちらのほうが数段上です。

対象商品 : 50829257
2023-06-15
用途: 車両修理時
カズコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

安心と信頼の国産純正でバッチリでした。皆様にお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 50829257
2021-02-11
用途: キャブの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

私も父も整備士です。
父の勧めでキャブ清掃にしようしました。
つけ置きは長すぎると逆によくないので30分以内位に使用してください。

1が参考にしています
対象商品 : 50829257
2019-02-01
用途: ジムニーのスロットルバルブのメンテナンス
寺内鉄工所製造業

泡立ちが良くて、バルブの中を3回位やれば、綺麗になりますし、エンジンのフケが良くなりました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする