曜日別特売
KA210-01890 タイヤワックス(油性) PITWORK(日産) 50829747

タイヤワックス(油性)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード50829747品番KA210-01890
参考基準価格(税別)¥34,250販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

洗車後のタイヤを美しく仕上るタイヤ専用の油性タイプワックスで使用量の調整により、強い光沢~自然な光沢に仕上がります。
タイヤの汚れを防止し、また、タイヤの保護にも効果的です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性施工可能台数約450台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする