MCC(松阪鉄工所)
ミゼットカッタ カラビナ仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
50832766
品番
MCK0020
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。
極太カラビナ軸径12mmにも対応。
高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
用途
線材の切断
全長(mm)
210
仕様
落下防止具取付穴付き
質量(g)
275
切断可能最大径(硬さ別)(mm)
軟鋼:4