MCC(松阪鉄工所)
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
口開き(mm)
~93
~93
~119
管の呼び
(くわえられる管の寸法)~80A
(くわえられる管の寸法)~80A
(くわえられる管の寸法)~100A
適用される管の呼び寸法
50A
50A
80A
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50832802
品番
PWVDA600
参考基準価格(税別)
¥27,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。
白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
口開き(mm)
~93
管の呼び
(くわえられる管の寸法)~80A
適用される管の呼び寸法
50A
寸法(mm)
600
歯幅(mm)
28
質量(g)
2280
被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])
392(40)