曜日別特売
PWTDA350 パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 50832836

PWTDA350 パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 50832836
PWTDA350 パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 50832836

パイプレンチアルミスリムワイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード50832836品番PWTDA350
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。

口開き(mm)~61管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A歯幅(mm)13質量(g)680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50832836
2022-05-06
用途: 配管脱着
北日本ヒートシステム有限会社建設業・工事業

通常のパイプレンチは厚みがあって露出の少ない配管をつかめなかったので、この薄型が役に立ちました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする