曜日別特売
WM-C01 WORKMASTER 白帆布釘袋 アークランドサカモト 50833853

WM-C01 WORKMASTER 白帆布釘袋 アークランドサカモト 50833853
WM-C01 WORKMASTER 白帆布釘袋 アークランドサカモト 50833853
WM-C01 WORKMASTER 白帆布釘袋 アークランドサカモト 50833853
WM-C01 WORKMASTER 白帆布釘袋 アークランドサカモト 50833853

WORKMASTER 白帆布釘袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50833853品番WM-C01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丈夫でいち早く手になじむ

用途
作業時の工具収納等に
仕様ひも付質量(g)76種類帆布製釘袋寸法(縦×横)(mm)270×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする