コヅチ
綾織道具袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50834386
品番
NKK-22BKXL
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
厳選された大工さんの力強い味方。丈夫で使い勝手が良い・いち早く手に馴染む、それがプロに選ばれる理由です。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
底板あり
幅(mm)
()390
色
ブラック
高さ(mm)
545
アズワン品番
64-3678-04