曜日別特売
SP-21 ペンチ1丁差 コヅチ 50834885

ペンチ1丁差

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード50834885品番SP-21
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納に。本格仕上は、プロの誇りと自信を支える。本格皮革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。特にケース類は工具等の形状になじみ、長く使用できます。

用途
175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納
仕様1丁入、型押適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)85×200アズワン品番64-3676-44縫製仕様二重縫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする