曜日別特売
PR-8S パレットをくるくる回す パレットローテーター 大有(タイユウ) 50834927

PR-8S パレットをくるくる回す パレットローテーター 大有(タイユウ) 50834927
PR-8S パレットをくるくる回す パレットローテーター 大有(タイユウ) 50834927

パレットをくるくる回す パレットローテーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)1200注文コード50834927品番PR-8S
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

パレット上の荷物の積み込み、積み下ろしにどんな位置からでもラクラク作業ができ作業の効率化、安全性を考えた回転台です。
組立作業、塗装作業等にターンテーブルとしてお使いいただけます。

用途パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし、組立作業、塗装作業、ラッピング作業等質量(kg)14.5高さ(mm)54内径(Φ)720耐荷重(kg)1200外径(Φ)800
注意
※パレットは対辺がローテーターの外径より10cm以上大きいのは避けてください。
※積荷がパレットからはみ出している状態では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする