コヅチ
ノミケース厚用1寸6分
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50835113
品番
SC-12
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
職人さんの必需品。保護と安全のダブルサポート。充実の品揃え。マチ付二重縫いの品質は大工さんをしっかりサポート。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
ノミケース厚用
適合ベルト幅(mm)
60
全長×幅W(mm)
(約)260×80
縫製仕様
マチ付二重縫い