曜日別特売
SH-514 仮枠袋墨坪差付 コヅチ 50835305

SH-514 仮枠袋墨坪差付 コヅチ 50835305
SH-514 仮枠袋墨坪差付 コヅチ 50835305
SH-514 仮枠袋墨坪差付 コヅチ 50835305

仮枠袋墨坪差付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50835305品番SH-514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

仮枠袋サイドポケット付

用途作業時の工具収納等にホワイト仕様サイドポケット・墨壺差付質量(g)548寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)320×330×110
注意
※革製品の性質上雨や水、雨に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより、衣服を汚す原因になりますので十分ご注意ください。他の革製品や衣料品と密着して、長時間使用しますと、色移行の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする