コヅチ
大久保鋏ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50835384
品番
SO-22
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。刃先のことを考えた自信作。
用途
大久保鋏ケース
仕様
型押
幅(mm)
140
全長(mm)
250
適合ベルト幅(mm)
50
アズワン品番
64-3676-73
適合寸法(mm)
大久保鋏:210用